ステンレス製チューブクランプ片押え FZGタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57422314 品番 H619G-211-8X1S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
サイズ8×1S 寸法A(mm)28 パイプ数1本どめ 適合パイプ外径(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする