ダイキン工業
ダイキン工業の 冷房用品
ダイキン工業の スポットエアコン (スポットクーラー)
ダイキン工業の スポットエアコン (スポットクーラー)床置型
クリスプ
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57425254
品番
SUASP3GU
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
使いやすさと環境性をコンパクトに凝縮したスポットエアコンです。
全閉ファンモーターを採用しています。新冷媒R407Cを採用しています。
ドレン水の排水サイクルは約1週間に1回の省ドレン対応です。
用途
全体空調が困難な空間への局所冷房。
トラスコ品番
207-3824
質量(kg)
92
タイプ
3口
電源(V)
三相200
キャスター
4個
冷房能力(50/60Hz)(kW)
3.4/3.7
本体寸法(mm)奥行
590
本体寸法(mm)高さ
1295
本体寸法(mm)幅
490
アズワン品番
64-3183-68
消費電力(kW)(50/60Hz)
2.2/2.8
標準消費電力料金(50Hz)
29.7/37.8円/h
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません