ハチ食品
ハチ食品の 食品
ハチ食品の 乾物
ハチ食品の その他乾物
フライドガーリック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200g×20袋)
注文コード
57428858
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,298
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
良質な油でカリカリにフライした、風味豊かなにんにくです。 便利なチャック付袋の大容量タイプ。
カロリー(kcal)
(100gあたり)456
原材料
にんにく、パーム油、食塩/酸化防止剤(ビタミンE)
栄養成分
(100g当たり)エネルギー:456kcal、たんぱく質:12.0g、脂質:14.6g、炭水化物:69.1g、食塩相当量:0.6g(推定値)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。