曜日別特売
2041 目地切りカッター6mm 呉英製作所 57437987

2041 目地切りカッター6mm 呉英製作所 57437987
2041 目地切りカッター6mm 呉英製作所 57437987
2041 目地切りカッター6mm 呉英製作所 57437987

目地切りカッター6mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード57437987品番2041
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

配線工事の溝切り、その他補修作業に幅広く利用できます。
3種類の幅をラインナップ、用途に応じて対応可能です。

用途コンクリートのクラック補修、誘発目地入れ作業等に厚さ(mm)6外径(mm)103穴径(mm)20リング径(Φmm)【付属リング】15
注意
※ご購入前に必ず厚みをご確認下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする