エムーゲ(EMUGE)
エムーゲ(EMUGE)の ドリル
エムーゲ(EMUGE)の 超硬ドリル
エムーゲ(EMUGE)の 超硬ストレートシャンク
超硬ベーシックドリル3D
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57438066
品番
TA201344.0420
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
4マージン仕様で高いガイド性能と安定した加工品質。油穴付きに加え、独自の高性能コーティングで高いプロセス安全性。鋼を中心に様々な被削材に適用できる高い汎用性。
l1
66
l2
24
l3
17
寸法d1(Φmm)
4.2
寸法d2(Φmm)
6
寸法l4(mm)
36
寸法l5(mm)
0.7
タップサイズ
【切削タップ(下穴)】M5 / M5×0.75、【転造タップ(下穴)】M4,5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません