超硬ベーシックドリル3D

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57438075 品番TA201344.0430
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

4マージン仕様で高いガイド性能と安定した加工品質。油穴付きに加え、独自の高性能コーティングで高いプロセス安全性。鋼を中心に様々な被削材に適用できる高い汎用性。

l166 l224 l317 寸法d1(Φmm)4.3 寸法d2(Φmm)6 寸法l4(mm)36 寸法l5(mm)0.7 タップサイズ【切削タップ(下穴)】MJ5×0.8、【転造タップ(下穴)】M4.5×0.5 / #10-24 (GAL)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする