MN637-R キングミニ ミニリングファイル 3穴バインダー キングジム 57438617 MN637-R キングミニ ミニリングファイル 3穴バインダー キングジム 57438617 MN637-R キングミニ ミニリングファイル 3穴バインダー キングジム 57438617 MN637-R キングミニ ミニリングファイル 3穴バインダー キングジム 57438617 MN637-R キングミニ ミニリングファイル 3穴バインダー キングジム 57438617 MN637-R キングミニ ミニリングファイル 3穴バインダー キングジム 57438617

キングミニ ミニリングファイル 3穴バインダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5冊) 注文コード 57438617 品番 MN637-R
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

リフィル約30枚セット可能
カードの収納や推し活に便利な3穴バインダー!
背見出し紙の裏面は目盛りに合わせてテプラが貼れる!
自分なりの背見出しを作れる!

セット内容バインダー×1冊、背見出し紙×1枚、ポケットリフィル×10枚 材質PP(表紙・ポケット)、スチール(とじ具)、紙(背見出し紙) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×110×28 ポケット内寸法(mm)約68(W)×95(H)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする