キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの ファイル
キングジムの リングファイル
キングミニ ミニリングファイル 3穴バインダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(5冊)
注文コード
57438651
品番
MN637-BK
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
リフィル約30枚セット可能
カードの収納や推し活に便利な3穴バインダー!
背見出し紙の裏面は目盛りに合わせてテプラが貼れる!
自分なりの背見出しを作れる!
セット内容
バインダー×1冊、背見出し紙×1枚、ポケットリフィル×10枚
材質
PP(表紙・ポケット)、スチール(とじ具)、紙(背見出し紙)
色
黒
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約105×110×28
ポケット内寸法(mm)
約68(W)×95(H)
商品説明動画
参考になった