キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの ファイル
キングジムの リングファイル
キングミニ キングファイル ミニバインダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
57438687
品番
MN2402-B
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は599円となります。
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
素材はキングファイルそのまま
リフィル約30枚セット可能
キングファイルが小さくなって3穴バインダーになった!
4色のスクエアマークで色別の分類。目盛りに合わせて「テプラ」が貼れる!
セット内容
バインダー×1冊、背見出し紙×2枚、ポケットリフィル×10枚
材質
オレフィン素材貼表紙(表紙)、再生紙(芯材)、紙(背見出し紙)、スチール(とじ具)、PP(ポケット)
色
青
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約105×110×33
ポケット内寸法(mm)
約68(W)×95(H)
商品説明動画
参考になった