キングミニ キングファイル ミニバインダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 57438696 品番 MN2402-GY
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は599円となります。
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

素材はキングファイルそのまま
リフィル約30枚セット可能
キングファイルが小さくなって3穴バインダーになった!
4色のスクエアマークで色別の分類。目盛りに合わせて「テプラ」が貼れる!

セット内容バインダー×1冊、背見出し紙×2枚、ポケットリフィル×10枚 材質オレフィン素材貼表紙(表紙)、再生紙(芯材)、紙(背見出し紙)、スチール(とじ具)、PP(ポケット) グレー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×110×33 ポケット内寸法(mm)約68(W)×95(H)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする