スプレー式コンプレッサーオイルPOE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10缶) 注文コード57439046 品番CO-POE40S-YF
参考基準価格(税別)¥45,150 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

POEオイルのND-OIL11及び14の兼用に基づいた国内市場初の製品です。
ミニスプレー缶を採用することにより、従来の工業用スプレー缶よりコンパクトで、いつでも連続してオイル塗布でき効率的に作業を行えます。
正倒立バルブを採用することにより、縦、逆さまでもご使用いただけます。
カーエアコン配管やコンプレッサーなどの交換・組付けの際にOリングやジョイント部へのオイル塗布に使用することにより、潤滑性・密着性が高まり腐食予防効果が得られます。
カーエアコン関連工具、回収機、ゲージマニホールド、チャージングホース、クイックカプラなどのOリングの交換・組付けにおすすめです。
電装店・プロの方にとっては修理・メンテナンスなどに欠かせない商品です。
使用・保管する際は水分や異物混入などの心配もありません。

用途
コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、レシーバータンク、エキスパンションバルブなどの交換時
コンプレッサーの組付け時
ゲージマニホールド接続時
クイックジョイントの部品交換時
型式CO-POE40SーYF 内容量(mL)第四石油類(POE):40/LPG:50 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.5mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする