ステンレス 大容量粉末用ポケット(駒)サンプラー専用 入れ駒 5ml

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57442625 品番1290W-05
参考基準価格(税別)¥55,700 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

大容量粉末用ポケット(駒)サンプラー(1290K各種)専用の入れ駒です。
入れ駒は、各本体の必要数に合わせてご購入下さい。
高品質ステンレス316L製。

用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 幅(mm)22 全長(mm)137 容量(mL)(採取)5 質量(g)605 縦(mm)スロット:20 スロット幅(mm)15

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする