ステンレス 粉末用シングルポケットサンプラー 1000mm

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57442869 品番1430S-1000
参考基準価格(税別)¥150,200 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

流動性のある粉末や顆粒の採取に適しています。
高品質ステンレス316L製。
外側と内側の2つのロッドの構成です。
分解して洗浄が可能です。
【採取方法】
ポケット部が閉じた状態でサンプラー本体を粉末に挿入します。
採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケットが開いた状態にして粉末を流入させます。
ハンドルをさらに回転させポケットを閉じたら、サンプラーを抜き取ります。
先端部を、取り出します。
先端部を取りはずすして粉末を排出します。

用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 寸法(mm)先端からポケット上:180 全長(mm)1000 容量(mL)(採取)20 質量(g)3400 ポケット数1個 ロッド径(Φmm)外側:25 ポケット寸法縦(mm)135 ポケット寸法幅(mm)11

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする