土壌スコップサンプラー 500mm長

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57443289 品番1623A-538
参考基準価格(税別)¥82,600 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

土壌採取に適したサンプラーです。
足置きが付いているので、踏み込んで力を加えることができます。
サンプルエジェクター内蔵
304ステンレス製

用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 長さ(mm)スコップ部:250 全長(mm)550 質量(g)1500 径(Φmm)スコップ部:38 シャフト径(Φmm)25 横幅(mm)持ち手部:305

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする