ボムタイプ 地下水サンプラープロ(ステンレス) 500ml

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57444095 品番5072B-500
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

大型タンク、井戸や河川等の深い場所からの環境水を汲み上げて採水するのに適しています。
採水場所の中間ポイントの深さや水底の採水を離れた所から行うことができます。
全ての部品はネジ止めで、分解が洗浄が簡単にできます。
高品質ステンレス316L製

用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 長さ(mm)300 容量(mL)500 質量(g)2100 最大幅(mm)66

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする