地下水サンプラー ボトル 2500ml

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57444129 品番5079A-2500
参考基準価格(税別)¥164,500 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

タンク、井戸、貯水槽、川や海等の環境水のくみ上げ採水に適しています。
0.5L刻みの目盛りが付いています。
プレキシガラス製
上下に簡易逆流防止弁付き
【採取方法】
河川などに入れると、水が下の弁から流入し、上から排出されます。
採水の深さまで達したら、上の弁は自動的に閉まります。
サンプラーを持ち上げると、水圧で上の弁はずっと閉じたままになり、水の流入を防ぎます。
横のバルブを開くと、採水した水を排出できます。

用途品証・製造・調剤他 材質プレキシガラス 容量(mL)(採取)2500 高さ(mm)340(ハンドル部含む430) 質量(g)1300 目盛0.5L刻み 本体径(mm)130

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする