(環境)水質調査 サンプラーセット(バケツ+リール)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57444138 品番5085A-01
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

ステンレスのバケツとハンドリールがセットになっているので、すぐにサンプル採取ができます。
ハンドリールは50mのポリプロピレン(PP)のコードとフックが付いています。
【付属品】
304ステンレス製のバケツ(300ml)
ハンドリール
コード(50m、PP製)

用途品証・製造・調剤他 容量(mL)バケツ:300 コード長さ(m)50 材質(バケツ)PP(ステンレス)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする