マクセル
マクセルの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
マクセルの サンプラー
ステンレス アイスクリームサンプラー 30ml
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57444278
品番
6006A-100
参考基準価格(税別)
¥36,400
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
アイスクリームや柔らかいワックスなどの半固形物を採取するのに適しています。
蓋はテストチューブとしてお使いいただけます。
高品質ステンレス316L製(蓋はPS)。
用途
品証・製造・調剤他
材質
ステンレス
全長(mm)
230(引き延ばした状態)
容量(mL)
(採取)30
質量(g)
325
径(mm)
採取部:25
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100