マクセル
マクセルの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
マクセルの サンプラー
径40mmサンプラー先端部 【丸型】
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57445057
品番
TIP-40R
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
先端を丸くした先端部です。
40mm径の対応サンプラーにお使いいただけます。
高品質ステンレス316L製
用途
品証・製造・調剤他
材質
ステンレス
高さ(mm)
29
質量(g)
300
ねじサイズ
M38×1.5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100