エスコ
エスコの ジャッキ・馬台
エスコの 馬台(リジッドラック)
ジャッキスタンド
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台(12台)
注文コード
57445651
品番
EA993DS-5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,710
販売価格(税別)
¥
36,100
バスケットに入れる
3段階調節(355mm、433mm、508mm)。取手付で運びやすく、位置が調整しやすい。9.5mmの厚みのスチールベースプレートがスタンドを安定させます。
材質
スチール
ストローク(mm)
355〜508
寸法(mm)
サドル:95(W)×60(D)、取手:45(W)×115(H)
質量(kg)
15
能力(t)
22
サイズ(mm)
250(W)×250(D)×355(H)