エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの スライサー・削り/おろし/ジューサー
エスコの 野菜スライサー
スライサー (セラミック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
57445931
品番
EA912HK-21B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥946
販売価格(税別)
¥
860
バスケットに入れる
刃先がセラミック製なので切れ味が持続。ジルコニアセラミック使用の為サビません。握りやすいハンドル。
材質
本体:ABS樹脂 刃:ジルコニアセラミック
質量(g)
90
刃幅(mm)
約75
サイズ(mm)
255×95×13(H)