付属品天板
質量(kg)12.6
色ブラック
出力(W)500 ( 50 Hz ) / 600 ( 60 Hz )・400 ・200相当
定格電圧(V)AC 100 50 Hz / 60 Hz
温度(℃)【オーブン】40 / 100〜200
定格消費電力(W)レンジ : 980 ( 50 Hz ) / 1280 ( 60 Hz )、オーブン / グリル : 1220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×338×282
センサー赤外線センサー / 温度センサー
電源コード1.4m
モードあたため・飲みもの・解凍・冷凍食品
高周波出力(W)500 ( 50 Hz )、600 ( 60 Hz )
庫内寸法(mm)278×284×180
庫内容量(L)16
年間消費電力量(kW)【待機時】2【オーブン】11.4【電子レンジ】59.4
省エネ基準達成率(%)1.01
エネルギー消費効率(kWh/年)72.8