ディスポフィルター

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(8パック×50個) 注文コード57457115 品番60543
参考基準価格(税別)¥71,152 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

紙製フィルターのようにへたることがありません。
また、使い捨て出来るほど安価な上、繰り返し使うことができます。

用途塗料のろ過に。 トラスコ品番403-6696 材質本体:ポリプロピレン(PP)、フィルター:ポリエステル 半透明 高さ(mm)87 径(Φmm)【下部】50 メッシュ420 口径(mm)50 直径×高さ(mm)128×83 上部径(Φmm)128
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする