曜日別特売

ミスト発生機 システムユニットタイプ SFSシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
噴霧量(L/min)4.7~11.0
内容量1台注文コード57460728品番SFS-212-5
参考基準価格(税別)¥753,440販売価格(税込)¥828,782
販売価格(税別)
753,438

豊富なオプションパーツで様々な現場に対応可能です。
簡単に施工できます。

幅(mm)420接続口径(吸)3/4(吐)3/8高さ(mm)780タイプ50/60Hz出力(kW)2.2奥行(mm)605周波数(Hz)50/60電源(V)三相200回転数(min-1[r.p.m])400~800定格電流(A)8.8(絶縁:E種)起動形式インバータ圧力(MPa[kgf/cm2])6.9(70)コード208-5651水タンク容量(L)10電源コード5m噴霧量(L/min)4.7~11.0アズワン品番64-8682-43出力(kW/min-1)2.2/875~1750(極数4)適合インバーターFR-D720-2.2k
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする