幅(mm)420接続口径(吸)3/4(吐)3/8高さ(mm)780タイプ50/60Hz出力(kW)1.5奥行(mm)605周波数(Hz)50/60電源(V)三相200回転数(min-1[r.p.m])300~600定格電流(A)6.0(絶縁:E種)起動形式インバータ圧力(MPa[kgf/cm2])6.9(70)コード208-5650水タンク容量(L)10電源コード5m噴霧量(L/min)3.0~6.8アズワン品番64-8681-94出力(kW/min-1)1.5/875~1750(極数4)適合インバーターFR-D720-1.5k