画像準備中

スポットエアコン シーリングタイプ SS-20CJシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 電源(V)3相200 注文コード57460780 品番SS-20CJ-3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥205,000 販売価格(税込) ¥225,498
販売価格(税別)
204,998
この商品は電源など2種類から選べます 他の種類を見る

天井や壁・台上に設置。
冷風1口、シーリングタイプ。
天井吊り下げタイプ・自動首振り装置なし。
冷房能力大幅アップ:従来と比べ、格段に冷たい風が出るようになりました。
外気温から約-12℃の冷風が出ますので、より涼しく、冷たい風が遠くまで届くようになりました。
猛暑に対抗:年々厳しくなる暑さに対抗できる、高い冷房能力を実現しました。
スポット冷房:人や物に冷風を送り暑気対策や冷却に使用します。
部屋全体を冷やすのではなく、局所的に冷風を送るので無駄が少なく、
また開放された空間や、全体空調のない場所、冷気の届かない場所に適しています。
一般的なエアコンと同じ冷房構造なのでしっかりと冷えた風が提供できます。
地球にやさしい「オゾン破壊係数ゼロ」の冷媒を採用。
設置・移動が簡単:工事の必要がなく電源をつなくだけで使用できます。

寸法(mm)488×440×427 質量(kg)38 電源(V)3相200 消費電力(kW)0.88/1.09(50/60Hz) アズワン品番64-9333-03 冷房能力(kW)1.6/1.9(50/60Hz)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする