曜日別特売

ケーブル不要 4連ファン爽快クッション

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57461376
品番
CABLHUSBK
参考基準価格(税別)¥5,790販売価格(税込)¥6,367
販売価格(税別)
¥5,788

真夏の車内でも蒸れない、ケーブルレス4連ファン内蔵の夏用クッション
真夏の車内でも蒸れない、ケーブルレス4連ファン内蔵の夏用クッション真夏の車内は暑くて、シートに座るとお尻が蒸れて汗だらけに。蒸れ知らずの快適さを味わえる「4連ファン爽快クッション」。
通気性のいいクッションの中を風が通り、座っていても風がスースーと爽快に!
充電式のためケーブルレスで、どこでも使いやすい
「4連ファン爽快クッション」はオフィスでの使用もおすすめです。
ケーブルレスでお尻が蒸れないクッションエンジンの止まった車内は暑く、
座席に座った途端にお尻が暑くてムレムレに。
お尻がじめじめして気持ちいいものではありません。
ケーブルレスの「4連ファン爽快クッション」は、
座席の上に置くだけでお尻の下に風が通ってスッキリ爽快に。
連続使用モードとタイミングモード(30秒送風→20秒停止のくり返し)2つのモードがあり、
ケーブルがないので、移動や持ち運びも簡単です。
4連ファンが風を出して蒸れを軽減クッションの中には、
風が通る溝と穴があります。4つのファンが外気を取り込み、
クッションの中を風が通って、お尻の蒸れを軽減してくれます。
オフィス、在宅勤務時、スポーツ観戦にも使えます座りっぱなしの仕事中に使うのもおすすめです。
お尻に敷くだけでなく、背もたれに置くと背中がスッキリ!
ケーブルレスなので、野球観戦やキャンプのテント内での使用も可能です。
充電式・メッシュ生地内蔵バッテリーは約3時間で満充電になります。
サラッとした肌ざわりのメッシュ生地は通気性バツグンで、座っていてもベタベタしません。

セット内容
本体、USB microBケーブル、取扱説明書
材質
ポリエステル、PE、ABS
質量(g)
560
電源
内蔵バッテリーバッテリー充電:USB(5V 1.0A以上)バッテリー:リチウムイオンバッテリー 3.7V 1,800mAh充電時間:約3時間稼働時間:タイミングモード…約2時間、連続モード…約1.5時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×430×25
保証期間
購入日より6ケ月
アズワン品番
60-2294-59
注意
※使用環境により異なりますケーブル長:約950mm
※本体は丸洗いできません。本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。
※炎天下の車内など、異常に温度が高くなる場所に保管しないでください。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする