フィッシュケアランディングネット4ピース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57472777 品番45x35x35cm(738858)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

4つ折り式で、ハードユースにも対応する軽量アルミニウムフレーム。
W1/2タイプネジ採用で、軽くて強いアルミニウムヘッド。
水流抵抗を軽減し、操作性に優れた網目間隔18mm仕様。
魚のダメージを軽減し、フックも外しやすい高品質ラバーコーティングネット採用。
携帯性に優れ、汚れやニオイが付きにくいPVC製キャリーバッグ付属。

材質〈枠、ジョイント〉アルミニウム〈ネット〉ポリエステル 質量(g)約250 ねじ規格W1/2 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【本体】450×350×350【キャリーバッグ】380×210×20 網目(mm)約18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする