曜日別特売
#06 東岸黒銀ハス RE:VERSI VIB60 (リバーシバイブ60) EIS VOGEL 57480048

#06 東岸黒銀ハス RE:VERSI VIB60 (リバーシバイブ60) EIS VOGEL 57480048
#06 東岸黒銀ハス RE:VERSI VIB60 (リバーシバイブ60) EIS VOGEL 57480048
#06 東岸黒銀ハス RE:VERSI VIB60 (リバーシバイブ60) EIS VOGEL 57480048
#06 東岸黒銀ハス RE:VERSI VIB60 (リバーシバイブ60) EIS VOGEL 57480048
#06 東岸黒銀ハス RE:VERSI VIB60 (リバーシバイブ60) EIS VOGEL 57480048
#06 東岸黒銀ハス RE:VERSI VIB60 (リバーシバイブ60) EIS VOGEL 57480048

RE:VERSI VIB60 (リバーシバイブ60)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個#06 東岸黒銀ハス注文コード57480048品番#06 東岸黒銀ハス
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

<タングステンサウンド>ワンノッカー仕様のタングステンボールが生み出す「重低音」と「強波動」はアピール力抜群。 <カナード構造>Avido190から継承したカナード構造により抜群のキャスタビリティと幅広い速度域に対応するアクションレスポンス&安定感を実現。 <大きめのヘビーフック搭載>遠くのバイトも確実に掛けて獲るためボディサイズに対して大きめのフックをセレクト。ヘビータックルでも安心してフッキングが可能。

用途
【その対応速度域は∞?緩急自在のスピードスター】遠投性能はもちろんのこと、高速巻きでも破綻しない安定感とキレのある動きをとことん追求しました。その最適解へと導いた洗練されたバランスによりスローな速度域でもレスポンスは抜群。ボトムラインをていねいに探るスローテンポな釣りもストレスなくこなせるリバーシブルな性能を持ち合わせています。
長さ(mm)約60#06 東岸黒銀ハスタイプSinkingフックサイズST36MF#4(Front)/ST-36MF#5(Rear)自重(oz)5/8(約18g)
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする