Slowth150 (スロース150)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #08 マットライムチャート 注文コード57480301 品番#08 マットライムチャート
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

<独自開発のCFテール(PAT.P)>水に浸す事によりナチュラルで艶めかしいアクションを演出することが可能。*ご使用になられる前にパッケージに同封しております取扱説明書をご覧ください。*CFテールは消耗品となります。繰り返しご使用になられた場合、強度等が落ちます。破損した場合はパッケージに同封しております専用スペアパーツと交換をお願い致します。 <V字ジョイント構造>ボディの過度な回転を抑制します。

用途【デッドスローで魅せて狂わす?】超低速域リトリーブでは水面直下を艶めかしく漂い、瀕死のベイトフィッシュを演出。首振りアクションではピンスポットで移動距離を抑え、カバーに固執しているターゲットにじっくりとアプローチすることが可能。デッドスローでしか表現できない、だからこそ騙せる魅惑のアクションを誰もが安定して使えるジョイントベイト。それが「Slowth150(スロース150)」です。 長さ(mm)約150(テール含む) #08 マットライムチャート タイプFloating フックサイズFront/Rear共に#4 自重(oz)1.25(約35g)
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする