曜日別特売
#13 ブルーギル Slowth150 (スロース150) EIS VOGEL 57480310

#13 ブルーギル Slowth150 (スロース150) EIS VOGEL 57480310
#13 ブルーギル Slowth150 (スロース150) EIS VOGEL 57480310
#13 ブルーギル Slowth150 (スロース150) EIS VOGEL 57480310
#13 ブルーギル Slowth150 (スロース150) EIS VOGEL 57480310
#13 ブルーギル Slowth150 (スロース150) EIS VOGEL 57480310

Slowth150 (スロース150)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個#13 ブルーギル注文コード57480310品番#13 ブルーギル
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

<独自開発のCFテール(PAT.P)>水に浸す事によりナチュラルで艶めかしいアクションを演出することが可能。*ご使用になられる前にパッケージに同封しております取扱説明書をご覧ください。*CFテールは消耗品となります。繰り返しご使用になられた場合、強度等が落ちます。破損した場合はパッケージに同封しております専用スペアパーツと交換をお願い致します。 <V字ジョイント構造>ボディの過度な回転を抑制します。

用途
【デッドスローで魅せて狂わす?】超低速域リトリーブでは水面直下を艶めかしく漂い、瀕死のベイトフィッシュを演出。首振りアクションではピンスポットで移動距離を抑え、カバーに固執しているターゲットにじっくりとアプローチすることが可能。デッドスローでしか表現できない、だからこそ騙せる魅惑のアクションを誰もが安定して使えるジョイントベイト。それが「Slowth150(スロース150)」です。
長さ(mm)約150(テール含む)#13 ブルーギルタイプFloatingフックサイズFront/Rear共に#4自重(oz)1.25(約35g)
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする