AXIS T94S01P コンジットバックボックス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57483925 品番01190-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

IP66/IP67準拠のコンジットエントランス付き屋外バックボックス
接続デバイスを収容するための区画 (IP66/IP67)
破壊行為から保護する耐衝撃性 (IK10+)
側面および背面からの3/4インチ/M25コンジットインターフェース
広範囲のAxisネットワークカメラに対応

対応製品
AXIS P32 Network Camera Series
AXIS P33 Network Camera Series
AXIS Q35 Network Camera Series
AXIS Q36 Network Camera Series
用途広範囲のAxisネットワークカメラ向けに設計されているAXIS T94S01P Conduit Back Box (コンジットバックボックス) は、接続デバイスを安全に収容する侵入保護区画付きの屋外対応および耐衝撃 (IK10+) バックボックスです。 付属品インストールガイド、ガスケットC M20ケーブル3〜5 mm ×3、ステンレススチール製ネジ (TX20) およびワッシャー ×4 取付ダブルギャングボックス、シングルギャングボックス、4インチ八角形ジャンクションボックス、4インチ四角形ジャンクションボックス 直径(Φmm)157 備考【持続可能性】PVC不使用 ケーブル【背面】ケーブル孔 ×3【側面】3/4”コンジットエントランス【底面】ガスケットC M20 5〜9.5 mm ×4【上蓋】ガスケットC M20 5〜9.5 mm ×3 材質(ケーシング)パウダーコーティング済みアルミニウム製ケーシング、ステンレススチール製ネジ (TX20) ケーシングホワイトNCS S 1002-B 環境屋内/屋外 外寸法・高さ(mm)53.5 最大荷重(kg)2.3
注意
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする