※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ホルダ
グーリングの ホルダ本体
グーリングの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃付き メートル並目ねじ用 GG104.
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57491081
品番
25171 4.014
参考基準価格(税別)
¥6,020
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
用途
アルミ、銅、プラスチック用。
仕様
ピッチ0.8
トラスコ品番
182-4888
材質
超硬
寸法(mm)
Lg:45
G
(メートルねじ)M5
寸法a(mm)
3.7
寸法E(mm)
0.5
表面処理
無処理
寸法La(mm)
27
寸法f(mm)
1.7
寸法Dh6(mm)
4
寸法t max(mm)
0.5
接続径(Φmm)
DCON:4