曜日別特売
25602 12.008 溝入れ工具 インサート 内外径溝入れ加工用 TiCNコート GE305. グーリング 57494161

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 インサート 内外径溝入れ加工用 TiCNコート GE305.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番232-4412
232-4412
232-4413
232-4429
234-3904
234-2769
233-7026
234-3301
234-4426
234-3382
180-6413
182-0588
180-6410
234-0132
233-6999
233-8540
234-3304
234-3946
234-3389
181-4304
181-4263
181-2728
181-7386
181-4231
内容量1箱(2本)注文コード57494161品番25602 12.008
参考基準価格(税別)¥15,760販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
用途
一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼用。
その他
GE305.0130.000.BA.04.N
トラスコ品番
232-4412
材質
超硬
寸法(mm)
NW:1.3
サイズ
4
表面処理
TiCNコート
寸法b(mm)
1.42(±0.02)
寸法s(mm)
4.2
寸法t max(mm)
3
寸法EF(mm)
0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする