曜日別特売
25606 12.002 溝入れ工具 インサート 内外径溝入れ加工用 TiCNコート GE305. グーリング 57495177

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25606 12.002 溝入れ工具 インサート 内外径溝入れ加工用 TiCNコート GE305. グーリング 57495177
25606 12.002 溝入れ工具 インサート 内外径溝入れ加工用 TiCNコート GE305. グーリング 57495177

溝入れ工具 インサート 内外径溝入れ加工用 TiCNコート GE305.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番182-0588
182-0588
232-4413
232-4412
232-4429
234-3904
234-2769
233-7026
234-3301
234-4426
234-3382
180-6413
180-6410
234-0132
233-6999
233-8540
234-3304
234-3946
234-3389
181-4304
181-4263
181-2728
181-7386
181-4231
内容量1箱(2本)注文コード57495177品番25606 12.002
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
用途
一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼用。
その他
GE305.0150.020.BA.04.N
トラスコ品番
182-0588
材質
超硬
サイズ
4
表面処理
TiCNコート
寸法b(mm)
1.5(±0.02)
寸法s(mm)
4.2
寸法R(mm)
0.2
寸法t max(mm)
3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする