※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 角シャンクホルダ・オフセット90° 外径加工用 外部給油 レギュラ- GH305.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番182-4908 注文コード57499587 品番25359 12.020
参考基準価格(税別)¥46,330 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はトラスコ品番など240種類から選べます 他の種類を見る
その他GH305.1212.125.90.12.L.IK トラスコ品番182-4908 材質スチール サイズ12 寸法L(mm)125 寸法b(mm)12 寸法h1(mm)12 給油方式内部給油 寸法l1(mm)27.6 寸法f(mm)23.8 寸法l2(mm)27.6 H(mm)21 h(mm)12 寸法t max(mm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする