※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25056 4.027 溝入れ工具 インサート 内径加工用 GT104. グーリング 57500251 25056 4.027 溝入れ工具 インサート 内径加工用 GT104. グーリング 57500251

溝入れ工具 インサート 内径加工用 GT104.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番181-5465 注文コード57500251 品番25056 4.027
参考基準価格(税別)¥4,090 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はトラスコ品番など756種類から選べます 他の種類を見る
用途アルミ、銅、プラスチック用。 トラスコ品番181-5465 材質超硬 寸法(mm)Lg:30 寸法a(mm)2.6 W123° 表面処理無処理 W2 寸法R(mm)0.1 寸法La(mm)12 寸法f(mm)1.95 寸法Dh6(mm)4 寸法t max(mm)0.2 接続径(Φmm)DCON:3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする