※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25065 4.046 溝入れ工具 インサート 内径加工用 GT104. グーリング 57501721 25065 4.046 溝入れ工具 インサート 内径加工用 GT104. グーリング 57501721

溝入れ工具 インサート 内径加工用 GT104.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番182-1898 注文コード57501721 品番25065 4.046
参考基準価格(税別)¥4,480 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はトラスコ品番など756種類から選べます 他の種類を見る
用途アルミ、銅、プラスチック用。 トラスコ品番182-1898 材質超硬 寸法(mm)Lg:40 寸法a(mm)3.7 W123° 表面処理無処理 W2 寸法R(mm)0.25 寸法La(mm)22 寸法f(mm)1.7 寸法Dh6(mm)4 寸法t max(mm)0.3 接続径(Φmm)DCON:4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする