※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1セット適合メーカーKAWASAKI適合車種GPZ1100(95-96)仕様【フィッティング素材】:アルミ
【スタイル/他】:T
【ボルトピッチ】:マスター側:S1.25/S1.25、キャリパー側:W1.25/S1.25/S1.25
【ホース1】:[ST]+SF-SF+[20]/280[320]
【ホース2】:[20]+SF-SF+[20]/410[450]
【ホース3】:[20]+SF-SF+[20]/410[450]注文コード57503328品番RAF673
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥25,278販売価格(税別)
この商品は適合メーカー・適合車種・仕様が505種類から選べます他の種類を見る プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。