※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25072 4.038 溝入れ工具 インサート 内径加工用 GT104. グーリング 57503787 25072 4.038 溝入れ工具 インサート 内径加工用 GT104. グーリング 57503787

溝入れ工具 インサート 内径加工用 GT104.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番181-8734 注文コード57503787 品番25072 4.038
参考基準価格(税別)¥4,870 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はトラスコ品番など756種類から選べます 他の種類を見る
用途アルミ、銅、プラスチック用。 トラスコ品番181-8734 材質超硬 寸法(mm)Lg:45 寸法a(mm)3.7 W147° 表面処理無処理 W2 寸法R(mm)0.25 寸法La(mm)27 寸法f(mm)1.7 寸法Dh6(mm)4 寸法t max(mm)0.6 接続径(Φmm)DCON:4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする