※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ工具 インサート 内径ねじ切り さらい刃付き メートル並目ねじ用 GG104.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57506885 品番 25171 4.006
参考基準価格(税別)¥5,510 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
用途アルミ、銅、プラスチック用。 仕様ピッチ0.5 トラスコ品番180-9192 材質超硬 寸法(mm)Lg:30 G(メートルねじ)M3 寸法a(mm)1.95 寸法E(mm)0.3 表面処理無処理 寸法La(mm)12 寸法f(mm)1.95 寸法Dh6(mm)4 寸法t max(mm)0.35 接続径(Φmm)DCON:2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする