曜日別特売
25108 4.004 溝入れ工具 インサート 内径加工用(引き加工用) nanoAコート GT104. グーリング 57507190

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25108 4.004 溝入れ工具 インサート 内径加工用(引き加工用) nanoAコート GT104. グーリング 57507190
25108 4.004 溝入れ工具 インサート 内径加工用(引き加工用) nanoAコート GT104. グーリング 57507190

溝入れ工具 インサート 内径加工用(引き加工用) nanoAコート GT104.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番182-0433
182-0433
182-6764
180-6327
182-3695
180-6365
180-4666
182-5222
182-2124
182-0479
182-6776
182-5285
180-6373
181-8872
180-4713
182-5255
182-0524
182-0494
182-2023
182-8342
182-3680
181-7378
182-8373
182-0540
182-5232
182-8402
182-2116
182-5226
182-8377
182-0492
180-6364
182-8383
182-3598
180-4671
180-4627
180-6337
181-8888
181-8900
181-8943
182-3608
182-6858
182-8433
182-0488
182-0487
180-4717
内容量1本注文コード57507190品番25108 4.004
参考基準価格(税別)¥8,790販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298
用途
一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
トラスコ品番
182-0433
材質
超硬、表面処理:nanoAコート
寸法(mm)
Lg:35
寸法a(mm)
1.7
W1
32°
寸法R(mm)
0.1
寸法La(mm)
17
寸法f(mm)
1.95
寸法Dh6(mm)
4
寸法t max(mm)
0.7
接続径(Φmm)
DCON:2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする