曜日別特売
25854 6.110 溝入れ工具 インサート 内径加工用 GJ106. グーリング 57510997

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25854 6.110 溝入れ工具 インサート 内径加工用 GJ106. グーリング 57510997
25854 6.110 溝入れ工具 インサート 内径加工用 GJ106. グーリング 57510997

溝入れ工具 インサート 内径加工用 GJ106.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1本トラスコ品番180-7965注文コード57510997品番25854 6.110
参考基準価格(税別)¥3,810販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
用途
アルミ、銅、プラスチック用。
トラスコ品番180-7965材質超硬寸法(mm)Lg:37寸法a(mm)4.7W123°表面処理無処理W2寸法R(mm)0.1寸法La(mm)12寸法f(mm)2.95寸法Dh6(mm)6寸法t max(mm)0.3接続径(Φmm)DCON:5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする