※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25854 6.120 溝入れ工具 インサート 内径加工用 GJ106. グーリング 57511889 25854 6.120 溝入れ工具 インサート 内径加工用 GJ106. グーリング 57511889

溝入れ工具 インサート 内径加工用 GJ106.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番180-7962 注文コード57511889 品番25854 6.120
参考基準価格(税別)¥4,040 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はトラスコ品番など284種類から選べます 他の種類を見る
用途アルミ、銅、プラスチック用。 トラスコ品番180-7962 材質超硬 寸法(mm)Lg:42 寸法a(mm)4.7 W123° 表面処理無処理 W2 寸法R(mm)0.1 寸法La(mm)17 寸法f(mm)2.95 寸法Dh6(mm)6 寸法t max(mm)0.3 接続径(Φmm)DCON:5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする