※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25851 6.230 溝入れ工具 インサート 内径加工用 nanoAコート GJ106. グーリング 57515511 25851 6.230 溝入れ工具 インサート 内径加工用 nanoAコート GJ106. グーリング 57515511

溝入れ工具 インサート 内径加工用 nanoAコート GJ106.

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番181-1111 注文コード57515511 品番25851 6.230
参考基準価格(税別)¥5,070 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品はトラスコ品番など284種類から選べます 他の種類を見る
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。 トラスコ品番181-1111 材質超硬、表面処理:nanoAコート 寸法(mm)Lg:47 寸法a(mm)4.7 W123° W2 寸法R(mm)0.15 寸法La(mm)22 寸法f(mm)2.95 寸法Dh6(mm)6 寸法t max(mm)0.3 接続径(Φmm)DCON:5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする