LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の ファイル
LION (ライオン事務器)の パイプ式ファイル
ロングタイプパイプ式ファイル
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
57522318
品番
No.783L-4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
4穴タイプのパイプ式ファイルです。大量の書類をとじるのに適したロングタイプとじ具です。
付属品
カラーインデックス5枚付・4色背紙付
仕様
角金具
材質
表紙:オレフィン素材貼り(青)、芯材:再生紙
色
ブルー
サイズ
A4判S型
タイプ
タテ
収納枚数
(適正)800枚(80mm厚)
背幅(mm)
105
穴数
4穴
縦(mm)
307
横(mm)
242
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合