LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の ファイル
LION (ライオン事務器)の パイプ式ファイル
パイプ式ファイル両開き〈環境〉
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
収納枚数
(適正)300枚(30mm厚)
注文コード
57522327
品番
No.7302RK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,430
この商品は
収納枚数
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
左右両方から開閉できるので書類の抜き差しが便利です。
材質
表紙:オレフィン素材貼り、芯材:再生紙、4色背紙:再生紙
色
ライトグレー
サイズ
A3判E型
タイプ
ヨコ
エコマーク認定
認定
収納枚数
(適正)300枚(30mm厚)
背幅(mm)
51
縦(mm)
307
横(mm)
447
開閉
両開き
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 270
注意
※ファイルの収納枚数は64g/m
2
・90μmのPPC用紙を使用した場合の目安です。