LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の ファイル
LION (ライオン事務器)の パイプ式ファイル
パイプ式ファイル両開き〈環境〉
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
57522336
品番
No.733RK
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
左右両方から開閉できるので書類の抜き差しが便利です。
材質
表紙:オレフィン素材貼り、芯材:再生紙、4色背紙:再生紙
色
ライトグレー
サイズ
A4判S型
タイプ
ヨコ
エコマーク認定
認定
収納枚数
(適正)300枚(30mm厚)
背幅(mm)
51
縦(mm)
307
横(mm)
243
開閉
両開き
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 270
注意
※ファイルの収納枚数は64g/m
2
・90μmのPPC用紙を使用した場合の目安です。