パイプ式ファイル両開き〈環境〉

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 57522354 品番 No.753RK
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

左右両方から開閉できるので書類の抜き差しが便利です。

材質表紙:オレフィン素材貼り、芯材:再生紙、4色背紙:再生紙 ライトグレー サイズA4判S型 タイプヨコ エコマーク認定認定 収納枚数(適正)500枚(50mm厚) 背幅(mm)71 縦(mm)307 横(mm)243 開閉両開き RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 270
注意
※ファイルの収納枚数は64g/m2・90μmのPPC用紙を使用した場合の目安です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする