CL60N-K 掃除用具ロッカー LION (ライオン事務器) 57523124 CL60N-K 掃除用具ロッカー LION (ライオン事務器) 57523124

掃除用具ロッカー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57523124 品番 CL60N-K
参考基準価格(税別)¥89,900 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

オフィスや教室の片隅にもマッチするスマートデザイン。扉の上部と下部見込面にエアホールを設け扉表面のエアホールを無くしました。庫内の空気を循環させてニオイのこもりを防止します。

用途オフィスや教室での掃除用具の保管。 付属品バケツトレイ・雑巾掛・ハンガーパイプ・S字フック5個・中棚付 材質本体:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト) 質量(kg)31 ホワイト タイプ掃除用具用 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)557×467×1685 RoHS指令(10物質対応)対応 内筒交換錠(子カギ2本付) グリーン購入法適合 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)600×515×1790
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。※梱包軒先渡しとなります。
※一部地域もしくは立地条件によって車上渡しとなります。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする